LAPP ITALIA SRL - LPP10035098 OLFLEX CLASSIC 110 CH 5G6 - 10035098

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
Dimensioni AWG - 10
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 5
Confezione
1 M
EAN
4044774392172
Codice prodotto
LPP10035098
Cod. produttore
10035098
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
10
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
5
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no


