pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10035093 OLFLEX CLASSIC 110 CH 12G2,5 - 10035093

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10035093 OLFLEX CLASSIC 110 CH 12G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774392127

Codice prodotto

LPP10035093

Cod. produttore

10035093

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

14

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

OLFLEX CLASSIC 110 CH 12G2 5