LAPP ITALIA SRL - LPP10035069 OLFLEX CLASSIC 110 CH 3X1,5 - 10035069

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2385 km CO₂eq
EAN
4044774392011
Codice prodotto
LPP10035069
Cod. produttore
10035069
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
16
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
135 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
54 mm
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
150 kg/km


