pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10035051 OLFLEX CLASSIC 110 CH 18G0,75 - 10035051

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10035051 OLFLEX CLASSIC 110 CH 18G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 18

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774391861

Codice prodotto

LPP10035051

Cod. produttore

10035051

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

18

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

14.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

222 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

88.8 mm

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

373 kg/km

OLFLEX CLASSIC 110 CH 18G0 75