pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10035033 OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,5 - 10035033

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10035033 OLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774391717

Codice prodotto

LPP10035033

Cod. produttore

10035033

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

22

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

48 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche