LAPP ITALIA SRL - LPP10019964 OLFLEX CLASSIC 110 H 4X1 - 10019964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - Poliolefina
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Impronta di carbonio del prodotto
4956 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774391267
Codice prodotto
LPP10019964
Cod. produttore
10019964
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliolefina
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
18
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Poliolefina
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
6.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
66 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
26.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì