pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10019949 OLFLEX CLASSIC 110 H 12G2,5 - 10019949

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10019949 OLFLEX CLASSIC 110 H 12G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774391540

Codice prodotto

LPP10019949

Cod. produttore

10019949

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

14

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

15.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

151 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

60.4 mm

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

492 kg/km

OLFLEX CLASSIC 110 H 12G2 5