pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10019930/100 OLFLEX CLASSIC 110 H 2X1,5 - 10019930/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10019930/100 OLFLEX CLASSIC 110 H 2X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Impronta di carbonio del prodotto

2385 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774590028

Codice prodotto

LPP10019930/100

Cod. produttore

10019930/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

16

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

64 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

25.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

77 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche