pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10019905 OLFLEX CLASSIC 110 H 5G0,5 - 10019905

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10019905 OLFLEX CLASSIC 110 H 5G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

Confezione

  • 1 M

EAN

4044774391052

Codice prodotto

LPP10019905

Cod. produttore

10019905

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 5G0.5; U/U: 300/500 V; HFFR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; UL recognised; Flessibile