pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10012000 EPIC H-B 6 TS 13.5 ZW - 10012000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 52 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773056648

Codice prodotto

LPP10012000

Cod. produttore

10012000

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

52 mm

Rivestimento scatola:

Laccato

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Robusta custodia industriale La robusta custodia bassa in metallo dispone di un ingresso cavo laterale, piolini per una leva doppia e viene fornita con un raccordo intermedio. Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore Indice di protezione testato UL50E