pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10004000 H-B 6 AD PANEL MOUNT BASE - 10004000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 27.8 mm

  • Rivestimento scatola - Laccato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773462609

Codice prodotto

LPP10004000

Cod. produttore

10004000

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Alluminio

Larghezza:

43 mm

Altezza:

27.8 mm

Rivestimento scatola:

Laccato

Con coperchio a cerniera:

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Robusta custodia industriale La robusta custodia bassa in metallo dispone di un ingresso cavo laterale, piolini per una leva doppia e viene fornita con un raccordo intermedio. Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore Indice di protezione testato UL50E