pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0165501/100 KEL-SY FE/CUNI JX 4X1,5 IEC - 0165501/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 1 - Ferro

  • Materiale del conduttore 2 - CuNi (Konstantan)

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di termocoppie - 2

  • Specifica isolamento fili - Altro

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774678528

Codice prodotto

LPP0165501/100

Cod. produttore

0165501/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 1:

Ferro

Materiale del conduttore 2:

CuNi (Konstantan)

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di termocoppie:

2

Specifica isolamento fili:

Altro

Isolamento filo:

Altro

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Armatura:

sì

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

11.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

171 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Geometria del cavo:

Tondo

Isolamento in PVC, con e senza armatura in filo di acciaio o schermatura in foglio di alluminio Cavi di estensione e di compensazione a piu' coppiePreviousNext Cavi di compensazione ed estensione, versione a coppia multipla - idonei per utilizzo nella misurazione della temperatura e nel controllo di processo di produzione Versione SY - armata contro sollecitazioni meccaniche Versione ST - schermata contro interferenze elettromagnetiche