LAPP ITALIA SRL - LPP0164013/100 KXN20L NICR/NI KX 2X1,5 IEC - 0164013/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - NiCr
Materiale del conduttore 2 - Altro
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di termocoppie - 1
Isolamento filo - Altro
Confezione
100 M
EAN
4044774678221
Codice prodotto
LPP0164013/100
Cod. produttore
0164013/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
NiCr
Materiale del conduttore 2:
Altro
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di termocoppie:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Film
Armatura:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
114 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
114 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo