pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0164010 KXN9L NICR/NI KX 2X1,5 IEC ROUND - 0164010

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0164010 KXN9L NICR/NI KX 2X1,5 IEC ROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 1 - NiCr

  • Materiale del conduttore 2 - Altro

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Specifica isolamento fili - Altro

  • Armatura - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773486674

Codice prodotto

LPP0164010

Cod. produttore

0164010

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 1:

NiCr

Materiale del conduttore 2:

Altro

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Specifica isolamento fili:

Altro

Armatura:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Diametro esterno circa:

7.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

85.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

85.2 mm

Geometria del cavo:

Tondo