pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0163010 KP9L PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 IEC ROUND - 0163010

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0163010 KP9L PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 IEC ROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 1 - Rame

  • Materiale del conduttore 2 - CuNi (Konstantan)

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di termocoppie - 1

  • Specifica isolamento fili - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773072884

Codice prodotto

LPP0163010

Cod. produttore

0163010

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 1:

Rame

Materiale del conduttore 2:

CuNi (Konstantan)

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di termocoppie:

1

Specifica isolamento fili:

Altro

Isolamento filo:

Altro

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Armatura:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Arancione

Diametro esterno circa:

7.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

85.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

42.6 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Cavo per termocoppie, marca , modello LPP0163010 - KP9L PTRH PT RCB SCB 2X1 5 IEC ROUND