LAPP ITALIA SRL - LPP0163010/1000 KP9L PTRH/PT RCB,SCB 2X1,5 IEC ROUND - 0163010/1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 2 - CuNi (Konstantan)
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di termocoppie - 1
Specifica isolamento fili - Altro
Isolamento filo - Altro
Confezione
1000 M
EAN
4044774677972
Codice prodotto
LPP0163010/1000
Cod. produttore
0163010/1000
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 2:
CuNi (Konstantan)
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di termocoppie:
1
Specifica isolamento fili:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Armatura:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Arancione
Diametro esterno circa:
7.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
85.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
85.2 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo