LAPP ITALIA SRL - LPP0158507/100 KNL-ST NICR/NI KCA 8X2X1,5 DIN - 0158507/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - Ferro
Materiale del conduttore 2 - CuNi (Konstantan)
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di termocoppie - 8
Specifica isolamento fili - Altro
Confezione
100 M
EAN
4044774676647
Codice prodotto
LPP0158507/100
Cod. produttore
0158507/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
Ferro
Materiale del conduttore 2:
CuNi (Konstantan)
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di termocoppie:
8
Specifica isolamento fili:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Film
Armatura:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Diametro esterno circa:
18.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
274.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
274.5 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo


