LAPP ITALIA SRL - LPP0152040 KN91L NICR/NI KCA 2X0,5 DIN - 0152040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - Ferro
Materiale del conduttore 2 - CuNi (Konstantan)
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di termocoppie - 1
Isolamento filo - Altro
Confezione
1 M
EAN
4044773076394
Codice prodotto
LPP0152040
Cod. produttore
0152040
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
Ferro
Materiale del conduttore 2:
CuNi (Konstantan)
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di termocoppie:
1
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Armatura:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Diametro esterno circa:
5.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
64.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
32.4 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza


