pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0151050/100 KE42L-SIL FE/CUNI LX 2X0,75 DIN - 0151050/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore 1 - Ferro

  • Materiale del conduttore 2 - CuNi (Konstantan)

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di termocoppie - 1

  • Specifica isolamento fili - Altro

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774674490

Codice prodotto

LPP0151050/100

Cod. produttore

0151050/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore 1:

Ferro

Materiale del conduttore 2:

CuNi (Konstantan)

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di termocoppie:

1

Specifica isolamento fili:

Altro

Isolamento filo:

Altro

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Armatura:

sì

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Blu

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

76.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

76.8 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Geometria del cavo:

Altro

Cavo per termocoppie modello KE42L-SIL FE CUNI LX 2X0 75 DIN LAPP ITALIA