LAPP ITALIA SRL - LPP0151003/50 KE1L-SIL FE/CUNI LX 2X1,5 DIN - 0151003/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore 1 - Ferro
Materiale del conduttore 2 - CuNi (Konstantan)
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Specifica isolamento fili - Altro
Isolamento filo - Altro
Confezione
50 M
EAN
4044777027361
Codice prodotto
LPP0151003/50
Cod. produttore
0151003/50
Produttore
LPP
Materiale del conduttore 1:
Ferro
Materiale del conduttore 2:
CuNi (Konstantan)
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Specifica isolamento fili:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Armatura:
no
Diametro esterno circa:
5.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
64.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
64.8 mm
Geometria del cavo:
Tondo


