LAPP ITALIA SRL - LPP0107002/100 OLFLEX HEAT 260 SC 12/19AWG BU - 0107002/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Altro
sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Dimensioni AWG - 12
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 12 kcmil
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
331 kg CO₂-eq/km
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 478 kg CO₂-eq/km.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4044774693675
Codice prodotto
LPP0107002/100
Cod. produttore
0107002/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Altro
sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Dimensioni AWG:
12
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
12 kcmil
Numero di fili:
1
Fili ritorti:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Blu
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Blu
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
260 °C
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Materiale del rivestimento:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
3.1 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-190...260 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
12.4 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
31 kg/km


