pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0105105 OLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG WH - 0105105

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PTFE

  • Colore filo - Bianco

  • Schermo - no

  • Senza fumo secondo IEC 61034-2 - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773060881

Codice prodotto

LPP0105105

Cod. produttore

0105105

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PTFE

Colore filo:

Bianco

Schermo:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

2.04 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-190...260 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE ÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°C Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche Massima riduzione di spazio e peso UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)