LAPP ITALIA SRL - LPP0105104 OLFLEX HEAT 260 SC 16/19AWG RD - 0105104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolamento filo - PTFE
Colore filo - Rosso
Schermo - no
Senza fumo secondo IEC 61034-2 - no
Diametro esterno circa - 2.04 mm
Confezione
1 M
EAN
4044773061208
Codice prodotto
LPP0105104
Cod. produttore
0105104
Produttore
LPP
Isolamento filo:
PTFE
Colore filo:
Rosso
Schermo:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
2.04 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-190...260 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V
Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE ÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°C Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche Massima riduzione di spazio e peso UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)