LAPP ITALIA SRL - LPP0104105 OLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG WH - 0104105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermo - no
Isolamento filo - PTFE
Colore filo - Bianco
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -190...260 °C
Confezione
1 M
EAN
4044773061901
Codice prodotto
LPP0104105
Cod. produttore
0104105
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
300 V
Schermo:
no
Isolamento filo:
PTFE
Colore filo:
Bianco
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-190...260 °C
Diametro esterno circa:
1.74 mm
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


