LAPP ITALIA SRL - LPP0104105/100 OLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG WH - 0104105/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di fili - 1
Materiale del rivestimento - Senza
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774693439
Codice prodotto
LPP0104105/100
Cod. produttore
0104105/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di fili:
1
Materiale del rivestimento:
Senza
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Altro
Dimensioni AWG:
Altro
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
18 kcmil
Schermo:
no
Fili ritorti:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
260 °C
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Bianco
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Bianco
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-190...260 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
1.75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
7 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
10 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no