pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0104104/100 OLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG RD - 0104104/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0104104/100 OLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Altro

  • Dimensioni AWG - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774693422

Codice prodotto

LPP0104104/100

Cod. produttore

0104104/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Altro

Dimensioni AWG:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Rosso

Colore filo:

Rosso

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

1.75 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-190...260 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

7 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

10 kg/km

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE ÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°C Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche Massima riduzione di spazio e peso UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)