LAPP ITALIA SRL - LPP0104001/100 OLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG BK - 0104001/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Altro
Confezione
100 M
EAN
4044774693330
Codice prodotto
LPP0104001/100
Cod. produttore
0104001/100
Produttore
LPP
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Altro
Dimensioni AWG:
Altro
Schermo:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Nero
Colore filo:
Nero
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-190...260 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
1.75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
7 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
10 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


