pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0103104 OLFLEX HEAT 260 SC 18/7AWG RD - 0103104

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0103104 OLFLEX HEAT 260 SC 18/7AWG RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 1

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Altro

  • Dimensioni AWG - Altro

Confezione

  • 100 M

EAN

4044773062755

Codice prodotto

LPP0103104

Cod. produttore

0103104

Produttore

LPP

Numero di fili:

1

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Altro

Dimensioni AWG:

Altro

Schermo:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Rosso

Colore filo:

Rosso

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-190...260 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

1.75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

7 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

9 kg/km

OLFLEX HEAT 260 SC 18 7AWG RD