pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0101104 OLFLEX HEAT 260 SC 20/7AWG RD - 0101104

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermo - no

  • Isolamento filo - PTFE

  • Colore filo - Rosso

  • Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -190...260 °C

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773064544

Codice prodotto

LPP0101104

Cod. produttore

0101104

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

300 V

Schermo:

no

Isolamento filo:

PTFE

Colore filo:

Rosso

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-190...260 °C

Diametro esterno circa:

1.47 mm

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Conduttore per applicazioni in condizioni estreme, isolato In PTFE ÖLFLEX® HEAT 260 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari eimpianti a temperature: da -190°C a +260°C Ottime caratteristiche chimiche, termiche ed elettriche Massima riduzione di spazio e peso UL AWM Style 11486 (28-12 AWG)