LAPP ITALIA SRL - LPP0100003/100 OLFLEX HEAT 260 SC 22/19AWG BN - 0100003/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Altro
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Dimensioni AWG - Altro
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 22 kcmil
Confezione
100 M
EAN
4044774693071
Codice prodotto
LPP0100003/100
Cod. produttore
0100003/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Altro
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Dimensioni AWG:
Altro
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
22 kcmil
Numero di fili:
1
Fili ritorti:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Marrone
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Marrone
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
260 °C
Schermo:
no
Filo di continuità:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Materiale del rivestimento:
Senza
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Diametro esterno circa:
1.3 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-190...260 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
5.2 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
4 kg/km


