LAPP ITALIA SRL - LPP0099105/100 OLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG WH - 0099105/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 1
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Altro
Dimensioni AWG - Altro
Confezione
100 M
EAN
4044774693040
Codice prodotto
LPP0099105/100
Cod. produttore
0099105/100
Produttore
LPP
Numero di fili:
1
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Altro
Dimensioni AWG:
Altro
Schermo:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Bianco
Colore filo:
Bianco
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-190...260 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
1.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
5.2 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
4 kg/km


