pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0099002/100 OLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG BU - 0099002/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0099002/100 OLFLEX HEAT 260 SC 22/7AWG BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Altro

  • Dimensioni AWG - Altro

  • Numero di fili - 1

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774692999

Codice prodotto

LPP0099002/100

Cod. produttore

0099002/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Altro

Dimensioni AWG:

Altro

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Blu

Colore filo:

Blu

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

1.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-190...260 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

5.2 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

4 kg/km

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X22 AWG; 7; blu; U/U: 300/500 V; PTFE; -190?C - 260?C; Posa fissa