LAPP ITALIA SRL - LPP0097001 OLFLEX HEAT 260 SC 24/7AWG BK - 0097001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 300 V
Schermo - no
Isolamento filo - PTFE
Colore filo - Nero
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -190...260 °C
Confezione
5000 M
EAN
4044773068443
Codice prodotto
LPP0097001
Cod. produttore
0097001
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
300 V
Schermo:
no
Isolamento filo:
PTFE
Colore filo:
Nero
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-190...260 °C
Diametro esterno circa:
1.12 mm
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


