LAPP ITALIA SRL - LPP0091382 OLFLEX HEAT 350 MC 4G1,5 - 0091382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 230 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3979 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773455045
Codice prodotto
LPP0091382
Cod. produttore
0091382
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
230 V
Dimensioni AWG:
16
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
16 kcmil
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Bianco
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
9.4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
56.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...350 °C
Tensione nominale U:
400 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no