pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0091375 OLFLEX HEAT 350 MC 2X1 - 0091375

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0091375 OLFLEX HEAT 350 MC 2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Tensione nominale U0 - 230 V

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

2385 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773454192

Codice prodotto

LPP0091375

Cod. produttore

0091375

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Tensione nominale U0:

230 V

Colore del rivestimento:

Bianco

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di protezione:

no

Diametro esterno circa:

6.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...350 °C

Tensione nominale U:

400 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +350 °C ÖLFLEX® HEAT 350 MC ÖLFLEX® HEAT 650 SC - cavo di alimentazione isolato in fibra di vetro per utilizzo in altiforni, costruzioni di centrali elettriche, motori ecc. a temperature ambiente fino a +350°C Tensione nominale 230/400 V Per posa all'asciutto