pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0091355 OLFLEX HEAT 350 SC 1X4 - 0091355

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0091355 OLFLEX HEAT 350 SC 1X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Altro

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Dimensioni AWG - 12

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 12 kcmil

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773455243

Codice prodotto

LPP0091355

Cod. produttore

0091355

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Altro

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Dimensioni AWG:

12

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

12 kcmil

Diametro del conduttore:

4 mm

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Senza

Colore filo:

Bianco

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

350 °C

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Senza

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

4.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-50...350 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...350 °C

Tensione nominale U0:

230 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

21 mm

Tensione nominale U:

400 V

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +350 °C ÖLFLEX® HEAT 650 SC ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C Per posa all'asciutto