pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0091355/100 OLFLEX HEAT 350 SC 1X4 - 0091355/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0091355/100 OLFLEX HEAT 350 SC 1X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 230 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

Impronta di carbonio del prodotto

392 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774692364

Codice prodotto

LPP0091355/100

Cod. produttore

0091355/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

230 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Altro

Schermo:

no

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Bianco

Colore filo:

Bianco

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...350 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

4.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

21 mm

Tensione nominale U:

400 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

54 kg/km

OLFLEX HEAT 350 SC 1X4