pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0091351 OLFLEX HEAT 350 SC 1X0,75 - 0091351

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0091351 OLFLEX HEAT 350 SC 1X0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - Senza

  • Tensione nominale U0 - 230 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773455151

Codice prodotto

LPP0091351

Cod. produttore

0091351

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

Senza

Tensione nominale U0:

230 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Altro

Dimensioni AWG:

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

Schermo:

no

Fili ritorti:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

350 °C

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Senza

Colore filo:

Bianco

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...350 °C

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

15 mm

Tensione nominale U:

400 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Conduttore adatto a temperatura ambiente da -50 °C a +350 °C ÖLFLEX® HEAT 650 SC ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C Per posa all'asciutto