pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0091330 OLFLEX HEAT 260 C MC 3G0,75 - 0091330

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0091330 OLFLEX HEAT 260 C MC 3G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773790573

Codice prodotto

LPP0091330

Cod. produttore

0091330

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PTFE

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

5.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

82.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

22 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-190...260 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo multipolare isolato in politetrafluoroetilene (PTFE) e armato ÖLFLEX® HEAT 260 GLS ÖLFLEX® HEAT 260 GLS - cavo di alimentazione in PTFE con armatura in acciaio, per sollecitazioni meccaniche elevate, certificato DNV GL per cantieri navali e motoridiesel fino a + 260 ° C Buone caratteristiche termiche e meccaniche Robusta struttura del cavo Certificato DNV GL