pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP00912433 OLFLEX HEAT 205 MC 5G4 - 00912433

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP00912433 OLFLEX HEAT 205 MC 5G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 5

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4956 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773071061

Codice prodotto

LPP00912433

Cod. produttore

00912433

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

5

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

12

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

12 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

FEP

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

10.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

154.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

41.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-100...205 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavi in FEP per ambienti gravosi ÖLFLEX® HEAT 205 MC ÖLFLEX® HEAT 205 MC - cavo di alimentazione FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C Good chemical resistance please see Appendix T1 Molteplici possibilità di impiego a diverse temperature Sottile, leggero e robusto