pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0091210/500 OLFLEX HEAT 205 MC 2X0,5 - 0091210/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0091210/500 OLFLEX HEAT 205 MC 2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 500 M

EAN

4044774672557

Codice prodotto

LPP0091210/500

Cod. produttore

0091210/500

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Isolamento filo:

FEP

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

3.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

55.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

14.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-100...205 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

22 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavi in FEP per ambienti gravosi ÖLFLEX® HEAT 205 MC ÖLFLEX® HEAT 205 MC - cavo di alimentazione FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C Good chemical resistance please see Appendix T1 Molteplici possibilità di impiego a diverse temperature Sottile, leggero e robusto