pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0091210/100 OLFLEX HEAT 205 MC 2X0,5 - 0091210/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0091210/100 OLFLEX HEAT 205 MC 2X0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Dimensioni AWG - 22

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 22 kcmil

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774672540

Codice prodotto

LPP0091210/100

Cod. produttore

0091210/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

22

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

22 kcmil

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

FEP

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Protezione dalla torsione:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

3.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

55.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

14.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-100...205 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

22 kg/km

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 2X0.5; U/U: 300/500 V; FEP; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; -100?C - 205?C; Flessibile