LAPP ITALIA SRL - LPP0088003/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X6 BN - 0088003/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
361 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774691947
Codice prodotto
LPP0088003/100
Cod. produttore
0088003/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Schermo:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Marrone
Colore filo:
Marrone
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-100...205 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
3.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
15.2 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
68 kg/km


