pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0087003/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X4 BN - 0087003/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0087003/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X4 BN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774691787

Codice prodotto

LPP0087003/100

Cod. produttore

0087003/100

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Marrone

Colore filo:

Marrone

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

3.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-100...205 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

12.4 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

45 kg/km

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X4; marrone; Matassa; U/U: 300/500 V; FEP; -100?C - 205?C; Posa fissa