pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0086104 OLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 RD - 0086104

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0086104 OLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermo - no

  • Isolamento filo - FEP

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773075274

Codice prodotto

LPP0086104

Cod. produttore

0086104

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermo:

no

Isolamento filo:

FEP

Colore filo:

Rosso

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-100...205 °C

Diametro esterno circa:

2.75 mm

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Conduttore isolato In FEP, adatto a temperature molto elevate o molto basse ÖLFLEX® HEAT 205 SCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 205 SC - cavo unipolare FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C