pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0085001/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BK - 0085001/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0085001/100 OLFLEX HEAT 205 SC 1X1,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

556 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044774691404

Codice prodotto

LPP0085001/100

Cod. produttore

0085001/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Schermo:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Nero

Colore filo:

Nero

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-100...205 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

2.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

8.4 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

18 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP0085001/100 - OLFLEX HEAT 205 SC 1X1 5 BK