pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0083001S/500 OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 BK - 0083001S/500

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0083001S/500 OLFLEX HEAT 205 SC 1X0,75 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Dimensioni AWG - 20

  • Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 20 kcmil

Confezione

  • 500 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 kg CO₂-eq/km

Stima Sonepar

EAN

4044775368435

Codice prodotto

LPP0083001S/500

Cod. produttore

0083001S/500

Produttore

LPP

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Dimensioni AWG:

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Identificazione / codifica colore nucleo:

Nero

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

205 °C

Schermo:

no

Filo di continuità:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Senza

Geometria del cavo:

Tondo

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

1.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-100...205 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

7.2 mm

Tensione nominale U:

500 V

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

10 kg/km

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X0.75; nero; In bobina; U/U: 300/500 V; FEP; -100?C - 205?C; Posa fissa