LAPP ITALIA SRL - LPP0071105/100 OLFLEX HEAT 180 SID 1X1,5 WH - 0071105/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di fili - 1
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
468 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774690414
Codice prodotto
LPP0071105/100
Cod. produttore
0071105/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di fili:
1
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
Schermo:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Identificazione / codifica colore nucleo:
Bianco
Colore filo:
Bianco
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...180 °C
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
2.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
15.6 mm
Tensione nominale U:
500 V
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
20 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


