pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0070105 OLFLEX HEAT 180 SID 1X1 WH - 0070105

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0070105 OLFLEX HEAT 180 SID 1X1 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Colore filo - Bianco

  • Schermo - no

  • Armatura - Filo

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773443066

Codice prodotto

LPP0070105

Cod. produttore

0070105

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Colore filo:

Bianco

Schermo:

no

Armatura:

Filo

Rinforzo del materiale:

Rame

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Diametro esterno circa:

2.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...180 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Conduttore rigido con range di temperatura esteso ÖLFLEX® HEAT 180 SiD ÖLFLEX® HEAT 180 SiD - cavo unipolare in silicone a fili robusti per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C Conduttore rigido in filo di rame stagnato