LAPP ITALIA SRL - LPP0066243 UNITRONIC LIYCY(TP) A 3X2X20AWG/7 - 0066243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Dimensioni AWG - Altro
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
EAN
4044773444278
Codice prodotto
LPP0066243
Cod. produttore
0066243
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Dimensioni AWG:
Altro
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Colore
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Altro
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
9.1 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
136.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
54.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
102 kg/km


